- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 車 エアコンクリーナーのおすすめ人気ランキング
車 エアコンクリーナーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新93件の「車 エアコンクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックエバポレータークリーナーS」、「カー エアコン 臭い 取り」、「Agイレーサー」などの商品も取り扱っております。
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。
洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。
エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。
車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用
有効期間
(抗菌効果)約1年
使用可能回数
1台
成分
エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
用途カーエアコン内部洗浄
1本(50g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います)
ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。
効果は12か月持続。
1本(180mL)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り
無香
シリーズ
ドクターデオ
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性
中性
種別
スプレー
シリーズ
らくハピ
使用場所
エアコンフィン
使用可能回数
1本で1回分
効果
エアコンのカビ予防
車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください
香り
アルコール
仕様
AOXフリー
色
無色
温度(℃)
最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30
引火点(℃)
13
密度(g/cm3)
0.88
ベース
イソプロパノール
1本(300mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。
洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間
(抗菌効果)約6ヶ月
使用可能回数
10台
1個(500mL)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
1本(80mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番
157-9444
容量(mL)
480
使用温度範囲
0~35℃
1本(480mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭
。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング
。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮
。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様
。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤
成分
生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水
適合車種
乗用車~10人乗りバス
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様
速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分
水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法
1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)。3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率
頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性
アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
香り
無香
シリーズ
ドクターデオ